村上被服
鳳皇 綿ニッカ 1405
(1件のレビュー)
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
オリーブ
サイズ
79
73
76
79
82
85
88
91
95
100
120
130
110
ウエスト上がり(cm)
79
73
76
79
82
85
88
91
95
100
120
130
110
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31957687
品番
1405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
色
ネイビー
サイズ
79
混率(%)
綿100
種別
ニッカ
股下(cm)
76
ウエスト上がり(cm)
79