1408 鳳皇 江戸前超ロング 1408 村上被服 31958423

鳳皇 江戸前超ロング 1408

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズ6L
ウエスト上がり(cm)120
内容量1着注文コード31958423品番1408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。

ホワイトサイズ6L混率(%)綿100仕様裾口3ツ釦、深い後ポケット種別ニッカタイプ細身仕立て股下(cm)89ウエスト上がり(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする