村上被服
鳳皇 江戸前超ロング 1408
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オリーブ
ネイビー
シルバー
オリーブ
サイズ
L
LL
3L
6L
S
ウエスト上がり(cm)
85
90
95
120
75
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31958649
品番
1408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
色
オリーブ
サイズ
L
混率(%)
綿100
仕様
裾口3ツ釦、深い後ポケット
種別
ニッカ
タイプ
細身仕立て
股下(cm)
89
ウエスト上がり(cm)
85