1459 鳳皇 ベスト 1459 村上被服 31959035

1459 鳳皇 ベスト 1459 村上被服 31959035
1459 鳳皇 ベスト 1459 村上被服 31959035

鳳皇 ベスト 1459

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード31959035品番1459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

着るほどに体になじむ小粋な相棒
深いインディゴの藍が職人魂を刺激する着るほどに馴染んでいく一着。
カジュアルな着こなしに最適です。

インディゴブルーサイズL混率(%)綿100仕様胸ポケットペン差し種別ベスト胸囲(cm)110肩幅(cm)42着丈(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31959035
2020-06-26
用途: 配管工事
有限会社 水戸熔接工業

風合い、肌ざわり、着心地ともに満足です。ポケットの数もちょうどよいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする