曜日別特売
30-SY5520-5DZ-C8 30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5520) SMC 31959095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5520)30-SY5520-5DZ-C8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・リード線取出方法など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(D) DIN terminal With connector
注文コード
31959095
品番
30-SY5520-5DZ-C8
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(D) DIN terminal With connector
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする