村上被服
鳳皇 ロングニッカ 1506
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
31959945
品番
1506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
熱い鳳皇が贈るサマーニッカシリーズ
色
ネイビー
サイズ
91
機能
トロピカル
混率(%)
ポリエステル100
種別
ニッカ
股下(cm)
80
ウエスト上がり(cm)
91