曜日別特売
30-SY7120-5M-C8 30 Series(30-SY7120) SMC 31960057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-SY7120)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ8ワンタッチ管継手注文コード31960057品番30-SY7120-5M-C8
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする