※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
パンドー 19E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200g×10本)
注文コード
31962569
品番
P-19E-200
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途
ブレーキ鳴き防止用
仕様
耐熱性良好
トラスコ品番
813-0573
色
黒灰
質量(g)
200
タイプ
チューブ
危険物の類別
非危険物