RELE2-G-02100 エレリーク2 東北ゴム 31962605

※カラーバリエーション

RELE2-G-02100 エレリーク2 東北ゴム 31962605
RELE2-G-02100 エレリーク2 東北ゴム 31962605

エレリーク2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ライトグリーン
厚さ(mm)2
内容量1巻注文コード31962605品番RELE2-G-02100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
用途
作業台、歩行床
ライトグリーン厚さ(mm)2トラスコ品番144-8301幅(mm)1000質量(kg)28長さ(m)10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする