※カラーバリエーション
東北ゴム
エレリーク2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
モスグリーン
ライトグリーン
モスグリーン
ベージュ
厚さ(mm)
2
2
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31962648
品番
RELE2-M-02100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
用途
作業台、歩行床
色
モスグリーン
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
144-8303
幅(mm)
1000
質量(kg)
28
長さ(m)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません