BOSCH(ボッシュ)
キャリーL-BOXX(エルボックスシステム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
31962709
品番
TROLLEYN
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
連結したエルボックスシステムの工具箱を楽に持ち運ぶことが可能です。
トラスコ品番
147-9070
材質/仕上
本体:アルミニウム、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)
7
色
シルバー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
510×580×1090
最大荷重(kg)
125