30-SY7220-5LOZ-C10 30 Series(30-SY7220) SMC 31962972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-SY7220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ10ワンタッチ管継手注文コード31962972品番30-SY7220-5LOZ-C10
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ10ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする