曜日別特売
2006 鳳皇 ロングニッカ(股下80cm) 2006 村上被服 31963323

鳳皇 ロングニッカ(股下80cm) 2006

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード31963323品番2006
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

洗練された定番ユニフォーム
洗濯耐久性に優れ、肌触りのよいナチュラルソフトタッチで長く着られる

ネイビーサイズ110混率(%)ポリエステル100種別ニッカ股下(cm)80ウエスト上がり(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31963917
2020-07-21
用途: 水道配管
電気・ガス・熱供給・水道業

汚れも目立ちにくく洗濯したあとすぐ乾く、太もも廻りもゆったりしていて
作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする