村上被服
鳳皇 ロングニッカ(股下80cm) 2006
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
31963339
品番
2006
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
97
種類から選べます
他の種類を見る
洗練された定番ユニフォーム
洗濯耐久性に優れ、肌触りのよいナチュラルソフトタッチで長く着られる
色
ネイビー
サイズ
120
混率(%)
ポリエステル100
種別
ニッカ
股下(cm)
78
ウエスト上がり(cm)
120