30-SY7240-5LZ-02-Q 30 Series(30-SY7240) SMC 31964038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-SY7240)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4 サブプレート付ねじの種類Rc注文コード31964038品番30-SY7240-5LZ-02-Q
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/4 サブプレート付切換方式2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする