村上被服
鳳凰 超ロング八分 4008
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト上がり(cm)
95
75
80
85
90
95
100
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31966464
品番
4008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
綿100
仕様
裾ファスナー
種別
ニッカ
股下(cm)
86
ウエスト上がり(cm)
95