4009 鳳凰 ベスト 4009 村上被服 31966674

鳳凰 ベスト 4009

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
ベージュ
内容量1着注文コード31966674品番4009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ

ベージュサイズLL混率(%)綿100種別ベスト胸囲(cm)108肩幅(cm)43.5着丈(cm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31966683
2021-10-11
用途: 現場へ行く時の通勤着にしています。
建設業・工事業

着心地は柔らかくて、しっかりして良いです。胸ポケットはカバーを付けいるスマホや大型のスマホは入りませんので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする