曜日別特売
30-SY9140-5GZ-04 30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9140) SMC 31967407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9140)30-SY9140-5GZ-04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・切換方式など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
31967407
品番
30-SY9140-5GZ-04
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロットmm
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする