村上被服
鳳皇 長袖シャツ 6407
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31970199
品番
6407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
厚手の生地感でヘビーな現場を駆け抜ける
丈夫でしっかりとした厚手の生地
襟周りワイヤー入りでスタイル自在
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿100
仕様
ワイヤー入り衿、胸ペン差し、袖ペン差し、隠しドット釦
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
114
加工
ボールバイオウォッシュ加工
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
75
袖丈
長袖