30-VFR2110-3DZ 30 Series(30-VF2110) SMC 31970356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-VF2110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし注文コード31970356品番30-VFR2110-3DZ
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする