村上被服
鳳皇 長袖シャツ 6407
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31970384
品番
6407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
厚手の生地感でヘビーな現場を駆け抜ける
丈夫でしっかりとした厚手の生地
襟周りワイヤー入りでスタイル自在
色
ワイン
サイズ
6L
混率(%)
綿100
仕様
ワイヤー入り衿、胸ペン差し、袖ペン差し、隠しドット釦
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
140
加工
ボールバイオウォッシュ加工
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
袖丈
長袖