※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30 Series(30-VF3440)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
DC24
DC24
AC100(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
サブプレートなし
Rc1/4
Rc3/8
G3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31971695
品番
30-VFR3440-5DZ
参考基準価格(税別)
¥19,090
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気