30 Series(30-VF3440)

30 Series(30-VF3440) - SMC
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全7種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3197169530-VFR3440-5DZDC24-サブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197171330-VFR3440-1DZAC100(50/60Hz)-サブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197173830-VFR3440-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197175630-VFR3440-5DZC-03DC24RcRc3/8
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197177430-VFR3440-5DZ-02DC24RcRc1/4
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197179230-VFR3440-3DZ-03AC110~120(50/60Hz)RcRc3/8
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197181730-VFR3440-5DZ-03FDC24GG3/8
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする