30-VFR3440-1DZ 30 Series(30-VF3440) SMC 31971713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-VF3440)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
管接続口径サブプレートなし
内容量1個注文コード31971713品番30-VFR3440-1DZ
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする