※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30 Series(30-VF4340)
30-VFR4340-3DZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC24
管接続口径
サブプレートなし
G1/2
Rc3/8
Rc1/2
サブプレートなし
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31972334
品番
30-VFR4340-3DZ
参考基準価格(税別)
¥22,220
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気