30 Series(30-VF4340)

30 Series(30-VF4340) - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3197233430-VFR4340-3DZAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
¥22,220
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197235230-VFR4340-5DZDC24-サブプレートなし
¥22,220
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197237730-VFR4340-5DZ-04DC24RcRc1/2
¥24,420
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197239530-VFR4340-2DZB-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8
¥24,420
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197240430-VFR4340-3DZ-04AC110~120(50/60Hz)RcRc1/2
¥24,420
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197242230-VFR4340-5DZ-03DC24RcRc3/8
¥24,420
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197244730-VFR4340R-5D-04FDC24GG1/2
¥24,860
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする