30-VFR4340-5DZ 30 Series(30-VF4340) SMC 31972352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-VF4340)30-VFR4340-5DZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径サブプレートなし
内容量1個注文コード31972352品番30-VFR4340-5DZ
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする