曜日別特売
AFD30-N02-8RZ マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 31972492

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31972492品番AFD30-N02-8RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,450

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(R) 右→左設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(8) レベルゲージ付金属ケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31972492AFD30-N02-8RZ52713913AFD30-N02-8RZ-AAFD30-N02-8RZ マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC 52713913マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 色選機のマイクロフィルターの交換
農・林・水産業

これだけを機械工具店になかなか頼みづらかったのですが、他の商品を頼むときに 偶然に見つけて頼みました。助かりました。

対象商品 : 11385026
2016-01-15
用途: 色彩選別機
加藤農園農・林・水産業

純正パーツを購入できるサイトがなくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする