曜日別特売
6233 鳳皇 防寒ブルゾン 6233 村上被服 31975826

鳳皇 防寒ブルゾン 6233

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード31975826品番6233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

保温性抜群!
動きやすくなめらかでソフトな綿素材使用
保温性に優れた裏アルミで暖かさをキープ!

ブラックサイズ4L機能綿100%(ピーチ起毛)、裏アルミ混率(%)表:綿100(ピーチ起毛)、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100仕様保温裏アルミ、袖ペン差し、右胸ファスナー付きポケット、内ペン差し、内ポケット、襟内側ジャージ付き種別防寒ブルゾン胸囲(cm)132肩幅(cm)53.5袖丈(cm)68着丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31975747
2023-04-12
用途: 冬場の防寒用作業着として
オフィス イリエサービス業

保温性能は文句なし。
これまで似たような防寒着を着ていましたが、これは左腕にペン差しがあって便利。
ダメになったらまたリピート買いしたい。

対象商品 : 31975729
2019-12-02
用途: バイクで配達時
その他業種

バイクでの配達時に使うために購入しましたが、防風仕様ではないので寒いです。
商品説明にも防風と書かれていないので、あたり前なのですが以前購入した別メーカーのものが、防風仕様でなくてもある程度は風を防いでくれたので、それを期待しましたが間違いでした。
良かったと思う点は、表が綿生地であること、襟が長いので首周りをしっかり覆ってくれること、動きやすいこと。
悪かったと思う点は、防風ではないのでバイクでの使用には向いていない、手首付近の袖を絞るようにはなっていない、裏生地がアルミ地のまんま。
屋内での作業であれば、動きやすいので良いと思いますし、綿生地なので火花にも強いと思いますが、屋外での利用には不満を感じると思います。
目的の用途に使えなかったので私の満足度はやや不満とします。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする