村上被服
鳳皇 立衿シャツ 3700
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
色
ホワイト
ネイビー
ベージュ
ホワイト
ブラック
サックス
パープル
ピンク
シルバーグレー
ダークグリーン
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31977147
品番
3700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自然な着心地と動きやすさが光る
いなせに着こなす立衿シャツ
威風堂々の佇まいで漢を魅せる
着回しにも威力を発揮
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
仕様
衿裏刺子仕上げ、立衿スタイル
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
78
袖丈
長袖