曜日別特売
7899 風格 ベスト 7899 村上被服 31980166

7899 風格 ベスト 7899 村上被服 31980166
7899 風格 ベスト 7899 村上被服 31980166

風格 ベスト 7899

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
スミクロ
内容量1着注文コード31980166品番7899
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頑固なまでにタフな面構え
しっかりしたはき心地で、動きやすく、くずれないハードに使えるタフな作り

スミクロサイズL混率(%)ポリエステル100種別ベスト胸囲(cm)110肩幅(cm)42着丈(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31980193
2024-11-20
用途: 農作物の選別
須田商店卸売・小売業

少し大きめだが思ったよりも軽くて動きやすく汚れも気にならない

対象商品 : 31980218
2020-09-27
用途: 土木工事
その他業種

アーミーグリーン見本とは別物の色です!
修正しすぎ?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする