※4-M12-4-AFJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(01) 1/8ろ過度(μm)80ねじの種類(-) Rc注文コード31980533品番AFJ20-01-80-S
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ろ過度・ねじの種類など71種類から選べます他の種類を見る 真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー