曜日別特売
AFJ20-02-80-S AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC 31980576

※4-M12-4-AFJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ろ過度(μm)80ねじの種類(-) Rc注文コード31980576品番AFJ20-02-80-S
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー

ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4エレメント(μm)(80) 80タイプ(S) 水滴除去タイプろ過度(μm)80オプション取付オプションなしボディサイズ20流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と注意銘板の単位表記:MPa/℃ケース(-) ポリカーボネートケース準標準a:ポリカーボネートケース、b:流れ方向:左→右、c:製品銘板と注意銘板の単位表記:Mpa/℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする