AFJ30-03-5-S AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC 31981653

※4-M12-4-AFJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8ろ過度(μm)5ねじの種類(-) Rc注文コード31981653品番AFJ30-03-5-S
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー

ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8エレメント(μm)(5) 5タイプ(S) 水滴除去タイプろ過度(μm)5オプション取付オプションなしボディサイズ30流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と注意銘板の単位表記:MPa/℃ケース(-) ポリカーボネートケース準標準a:ポリカーボネートケース、b:流れ方向:左→右、c:製品銘板と注意銘板の単位表記:Mpa/℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31982177
2023-03-30
用途: メンテナンス用
農・林・水産業

すぐに商品が納品されたので、メンテナンス対応できました

対象商品 : 31981872
2019-02-11
用途: 真空ライン
製造業

低負荷でろ過しているため真空ライン間の気圧等にも問題ありません
フィルターは3種類ありますが水洗い出来るものにしたためコストパホーマンスは良いと思います
また ポンプ等の内部に粉塵や 水分が入るのを防げるため機材の寿命も伸びオイル交換などのメンテナンスも少なくなると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする