曜日別特売
233 HOOH 裏フリースハイネックシャツ 233 村上被服 31985023

HOOH 裏フリースハイネックシャツ 233

(9件のレビュー)
サイズ4L
ホワイト
内容量1着注文コード31985023品番233
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホットな素材で粋に決める
ジップアップも立襟スタイルで。スマートに着こなしてちょっと差がつく上級デザイン

ホワイトサイズ4L機能裏フリース混率(%)ポリエステル100仕様袖ペン差し、裏フリース種別フリースハイネックシャツ胸囲(cm)126着丈(cm)78裄丈(cm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 屋内、屋外作業時

期待通りの暖かさで良かったです。首が短いので、風を受けると若干寒さを感じますから、二つ折なら尚良いと思いました。

対象商品 : 31985084
2023-02-11
用途: 防寒用として
サービス業

これ本当に良いです。軽くてフィットして温かい。まだ洗濯していないので、どうなりますか。
ちなみに170cm、63kg標準体型ですがMでぴったりでした。

3が参考にしています
対象商品 : 31984908
2023-04-05
用途: 作業時に着用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

3月にしては、ハイネックシャツは終わりかなと思いつつ、朝方が冷え込むので、ハイネックシャツがいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 31984944
2022-12-21
用途: 常時使用
有限会社伊藤工事

大変暖かいです。これは当たり続けてもう1枚かいました。

1が参考にしています
対象商品 : 31984978
2022-02-02
用途: 屋外での作業時

とても暖かくて軽いシャツです。
洗濯後の乾きも早くて、とても助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 31984935
2022-03-11
用途: 木工作業
製造業

とても軽くて空気を含むような着心地でとても暖かいです。
生地は硬くはないですが、もう少し柔らかい方が良いかな?

2が参考にしています
対象商品 : 31985093
2022-03-03
用途: 組立作業時
建設業・工事業

素晴らしい。温かいし乾きも早く、作業しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31985084
2021-12-28
用途: 工房内での作業(外出用でも問題ない)
木彫り工房 けやき製造業

軽くて暖かくて作業しやすくて良い、サイズも丁度よい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする