曜日別特売
250 HOOH 長袖ジップアップシャツ 250 村上被服 31985854

HOOH 長袖ジップアップシャツ 250

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ブルー
内容量1着注文コード31985854品番250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

肩を守るキルティングパット消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

ブルーサイズ4L機能吸汗・速乾、脇消臭機能混率(%)ポリエステル100仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、チンガード、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド、肘キルティングパッド種別長袖ジップアップシャツ胸囲(cm)122肩幅(cm)50袖丈(cm)63着丈(cm)76袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 作業用

どうも肩辺りの作りが悪く
来ていて着心地がよくないですね
設計能力が低い会社なのでしょう

対象商品 : 31985827
2024-06-03
用途: 作業服として使用
農・林・水産業

スリムな作業服で、自分にはベストフィットです。ピッタリしてるのに動きやすいのでとても良い作りだと思います。
だぶつきが無いので作業時に引っ掛かることはありませんので、安全です。
ヒジ、カタに薄い補強があり、少しは安心感があります。
胸ジッパーの動きが良く、長さも丁度良いです。
素材、カッティング、縫製などトータルでとても良くできてます。
価格もお手頃で、久々に良い物に出会えて良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31985985
2023-11-08
用途: ふだん使い
有限会社ザイオンシステムその他業種

いろいろなメーカーを試したり
村上被服のHOOHの型番違いも試しましたが、
サイズ感、生地感もピッタリで気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 31986037
2023-04-17
用途: 軽作業用
製造業

春先や秋の涼しい時期にピッタリです。肘と肩の補強がいい感じで体も動かしやすく袖口もしっかりしているので気に入っています。そして全体のシルエットがカッコいい。

1が参考にしています
対象商品 : 31985967
2022-12-28
用途: 作業着
建設業・工事業

思っていたよりも薄手です。
春秋に良さそうです。
このデザインで冬物もあったら嬉しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 31985818
2021-12-20
用途: 農作業
農・林・水産業

生地がしっかりしていて縫製も丁寧です。
作業着としては十分ですね。
ただ、思っていたより若干生地が薄い。
冬場より秋冬用かな!

1が参考にしています
対象商品 : 31985739
2021-04-03
用途: 軽作業
不動産業

・袖の絞り部分が長いので、袖が弛んだり垂れたりして作業を妨げることが起きにくいから良い。
・茶系のカラーバリエーションも欲しい。

対象商品 : 31985766
2021-06-01
用途: 作業時
昇緑庭建設業・工事業

作りもしっかりしていてとても良い。夏は少し暑いように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする