曜日別特売
260 HOOH 半袖ジップアップシャツ 260 村上被服 31986439

HOOH 半袖ジップアップシャツ 260

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
杢グレー
内容量1着注文コード31986439品番260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

肩を守るキルティングパット消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

杢グレーサイズ5L機能吸汗・速乾、脇消臭機能混率(%)ポリエステル100仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、チンガード、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド種別半袖ジップアップシャツ胸囲(cm)130肩幅(cm)51袖丈(cm)25.5着丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31986168
2022-06-23
用途: 葡萄の摘果&摘芯作業
農・林・水産業

通気性良好 スタンドカラーなので 作業には良好な品です。

対象商品 : 31986125
2019-08-04
用途: 部屋着
吉岡農業農・林・水産業

肩部分の生地が厚く、エアコンからの冷え肩コリ予防に良い

対象商品 : 31986317
2020-07-02
用途: レジャー用

衿の裏の部分(タグのところ)に変なプリントが施されています。こういう部分もきちんと販売側で写真を掲載してほしいです。あと、フロントのファスナーも一般のものより大きくて、見た目もカッコ悪いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする