曜日別特売
51-SY5140-BTT10-02 51 Series(51-SY5140) SMC 31986702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY5140)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの種類Rc注文コード31986702品番51-SY5140-BTT10-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,340
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc管接続口径1/4 サブプレート付切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする