曜日別特売
51-SY5140-ATT30-02N 51 Series(51-SY5140) SMC 31986824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY5140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPT注文コード31986824品番51-SY5140-ATT30-02N
参考基準価格(税別)¥29,480販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類NPT管接続口径1/4 サブプレート付切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする