272 HOOH 長袖ポロシャツ 272 村上被服 31987507

HOOH 長袖ポロシャツ 272

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード31987507品番272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。

ネイビーサイズ5L機能鹿の子混率(%)綿100仕様襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)130肩幅(cm)51袖丈(cm)63.5着丈(cm)78袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31987638
2025-11-01
用途: 溶接
建設業・工事業

着た感じが気持ちよくさらっとしていてとても満足しています。

対象商品 : 31987455
2024-03-13
用途: 機械作業時
製造業

生地は厚くも無く薄くもなく良好です。手首はしっかりしてます。

対象商品 : 31987753
2023-10-29
用途: サッシ取付け工事
有限会社丸建サッシユ工事建設業・工事業

袖口もしっかりしていて着心地抜群です!また購入したいです!

対象商品 : 31987595
2023-10-26
用途: 鉄工所で作業着として

綿100%の商品を探していました。スタイリッシュで着心地も良いです。
またリピートしたいと思っています。

対象商品 : 31987665
2023-08-12
用途: 溶接作業用
栗原建設業・工事業

綿100なので溶接には都合がよい。袖口が長く手甲を巻くのにちょうど良い。このメーカーで綿100長袖ハイネックのペン差し付きが欲しいですね。

対象商品 : 31987516
2023-11-24
用途: 事務
株式会社コダマ製造業

やや小さめです。もう少しゆとりがあるとよいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 31987464
2022-10-23
用途: 溶接時
渡辺工業製造業

暖かく動きやすい素材でした!
綿素材の為、溶接時に重宝します!

1が参考にしています
対象商品 : 31987683
2022-09-04
用途: 切削機やサンダー使用時など、火の粉が飛ぶ作業用に

日頃は速乾性の良い合成繊維製を使用しているのですが、袖部や腕周辺に穴が空くので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする