※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
51 Series(51-SY7120)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
注文コード
31990017
品番
51-SY7120-DOTT3D-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,920
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気