51-SY7140-FL3-02 51 Series(51-SY7140) SMC 31991934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY7140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4 サブプレート付注文コード31991934品番51-SY7140-FL3-02
参考基準価格(税別)¥61,160販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc管接続口径1/4 サブプレート付切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする