曜日別特売
TLHG30ER 水栓金具【TLHG30ER】シングルレバー混合栓 台付き(2穴)タイプ エコシングル TOTO 31993247

水栓金具【TLHG30ER】シングルレバー混合栓 台付き(2穴)タイプ エコシングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31993247品番TLHG30ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,400
用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無、排水栓:ワンプッシュ式、逆止弁/VB:有、エコシングル長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:穴付レバー寸法(mm)湯水心々:102mm止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴二穴形態上げ吐水、ソフト使用環境温度(℃)1~40(凍結が予想される地域では、ご使用できません。)取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを上下操作使用水水道水または飲料可能な井戸水給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
関連資料:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31993247TLHG30ER52161753TLHG30ESTLHG30ER 水栓金具【TLHG30ER】シングルレバー混合栓 台付き(2穴)タイプ エコシングル TOTO 52161753水栓金具【TLHG30ER】シングルレバー混合栓 台付き(2穴)タイプ エコシングルTOTO1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする