曜日別特売
UFH500 #NW1/TEA62ADS/T9R TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO 31993317

TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード31993317品番UFH500 #NW1/TEA62ADS/T9R
参考基準価格(税別)¥153,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
用途一般地用ホワイト洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)付属品(U500)目皿×1、給水金具×1仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする