曜日別特売
51-SY7320-BLL3-02 51 Series(51-SY7320) SMC 31993413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY7320)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc注文コード31993413品番51-SY7320-BLL3-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,930
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする