曜日別特売
UFH508CR #SR2/TG600PN 床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO 31993414

床置小便器 UFH508CR+TG600PN

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
パステルピンク
内容量1セット注文コード31993414品番UFH508CR #SR2/TG600PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,650
パステルピンク洗浄水量(L)(小)4付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mmセット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
関連資料: 寸法図 寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする