曜日別特売
51-SY7320-ATT3-02 51 Series(51-SY7320) SMC 31993553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY7320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc注文コード31993553品番51-SY7320-ATT3-02
参考基準価格(税別)¥50,770販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする