小深引出用 仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用 モノタロウ 31994595

モノタロウ

仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合小深引出用
内容量1パック(10枚)注文コード31994595品番小深引出用
販売価格(税込)¥372
販売価格(税別)
338
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。

用途パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。材質ポリスチレン質量(g)70寸法(mm)61×75×4適合小深引出用
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31994586
2020-04-20
用途: ボルトなどを保管しているパーツキャビネットの引き出しを仕切る
建設業・工事業

1つの引き出しに2枚の仕切り板で仕切ると仕切り板が外れやすくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする