曜日別特売
385-101 フレックスコーン ユニット 31994735

フレックスコーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31994735品番385-101
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

寒冷地でも破損しにくいやわらか素材を使用
戻りやすく、寒さに強い!

材質低密度ポリエチレン寸法(mm)380×380×700高さ(mm)700質量(g)約850種類スタンダードデザイン無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31994735
2021-08-13
用途: 交通安全
有限会社伊藤建設工業建設業・工事業

まだ月日が経たないと耐久性が分かりませんが、非常に柔らかく復元力があり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする