870-44 スタンドウェイト ユニット 31994796

スタンドウェイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31994796品番870-44
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強風時のお供に
注水には、-55℃まで凍らない凍ランブルーがオススメです。

材質高密度ポリエチレン質量(kg)約0.75(満水時:約6.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×200

商品説明動画

スタンドウエイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする